Références
INA :NA6919-ZW-XL
Rubix :0269-1302272
Fabricant :0507443130000
EAN :4047643205023


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 63 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA6919 ZWXL INA
Roulement à aiguilles NA69..-ZW, Série 69, à deux rangées
Roulements à aiguilles NA69..-ZW, série de dimensions 69, double rangée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 63 mm |
| Série | na69..-zw-xl |
| Vitesse de référence | 2600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 440000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 197000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
669,56 € HT
/ unité
803,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours