Roulement à aiguilles INA NKI9/16-XL

Roulement à aiguilles NKI

Voir les informations techniques

Références

INA :NKI9/16-XL
Rubix :0269-1005618
Fabricant :0507616500000
EAN :4012802734195
ROULEMENT AIGUILLES NKI 9/16-XL QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKI 9/16-XL QMC 1 INA


Roulement à aiguilles avec bords et avec bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur16 mm
Sérienki..-xl
Vitesse de référence19500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r11000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10100 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
27,75 € HT
/ unité
33,30 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h