Roulement à aiguilles INA NKI65/25-XL

Roulement à aiguilles NKI

Voir les informations techniques

Références

INA :NKI65/25-XL
Rubix :0269-1005598
Fabricant :0507625080000
EAN :4012802323313
ROULEMENT AIGUILLES NKI 65/25-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NKI 65/25-XL INA


Roulement à aiguilles avec bords et avec bague intérieure. Température de fonctionnement : de - 20 °C à + 120 °C.

Points forts

Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur25 mm
Sérienki..-xl
Vitesse de référence3950 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r100000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr60000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
141,50 € HT
/ unité
169,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h