Embout à rotule SKF SIKAC 20 M

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SIKAC 20 M
Rubix :0301-1065812
Fabricant :23427
EAN :7316577291554
EMBOUT A ROTULE SIKAC20M SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête51 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SIKAC20M SKF


Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze. La rotule nécessite une maintenance et les tailles 6 et supérieures peuvent être relubrifiées via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Points forts

- Convient en cas de pénurie de lubrifiant
- Simple et prêt à monter
- Facile à relubrifier (tailles ≥ 6)

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête51 mm
Matièreacier à roulements
Jeu Radialc2
Sériesikac
Filet intérieurm 20x1,5
Charge dynamique de base31,5 N
Longueur103 mm
Diamètre extérieur51 mm
135,77 HT
/ unité
162,92 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h