Bouchons d'oreille Moldex 640901, Indice global d'affaiblissement SNR : 27 dB | Matière principale : Polyéthylène | Cordés : Oui

Rockets® Full Detect Earplugs

Voir les informations techniques

Références

Moldex :640901
Rubix :5693-6006765
Fabricant :640901
EAN :4019444004709
BOUCHON OREILLES DETECT 6409 ROCKET REUTIL.(PAIRE) UE50

Résumé technique

Couleurbleu
Indice global d'affaiblissement SNR27 dB
Cordésoui
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BOUCHON OREILLES DETECT 6409 ROCKET REUTIL.(PAIRE) UE50


Les bouchons d’oreilles à collerettes Moldex Rockets® Full Detect combinent confort, durabilité et détection métallique pour répondre aux besoins spécifiques de l’industrie alimentaire. Leur conception lavable et réutilisable garantit une utilisation prolongée tout en maintenant une protection acoustique fiable.

Caractéristiques :
Les bouchons d’oreilles à collerettes Moldex Rockets® Full Detect sont conçus pour protéger efficacement l’audition dans les environnements bruyants tout en répondant aux besoins de sécurité de l’industrie alimentaire. Chaque bouchon intègre une bille métallique et un cordon comportant du métal détectable. Une tige solide permet une insertion précise dans le conduit auditif, et le cordon maintient les bouchons à portée de main. La couleur bleue améliore leur repérage visuel en cas de chute accidentelle. Les collerettes souples en TPE assurent un port stable et agréable, tandis que l’embout à coussin d’air renforce le confort même lors d’une utilisation prolongée. Chaque paire est livrée avec un boîtier de rangement PocketPak® pratique, conçu pour préserver l’hygiène entre deux usages.

Spécifications :
• Atténuation sonore (SNR) : 27 dB
• Valeurs HML : H28 / M23 / L22 dB
• Matériau : TPE souple avec tige solide
• Couleur : bleu détectable
• Détection : bille métallique intégrée et cordon comportant du métal détectable
• Durée de vie : sans limite à partir de la date de production

Normes :
• Conforme à la norme EN 352-2, relative aux protections auditives insérables
• Conforme au Règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle (EPI)

Points forts

• Détection métallique intégrée limitant les risques de contamination dans les lignes de production
• Conception réutilisable réduisant les coûts de remplacement et les déchets
• Collerettes souples et embout à coussin d’air assurant un port confortable et stable
• Tige solide facilitant l’insertion et le retrait
• Boîtier PocketPak® permettant un stockage propre et pratique

Applications

Ces bouchons d’oreilles sont spécialement adaptés aux environnements où la sécurité alimentaire et la protection auditive sont essentielles. Ils conviennent aux lignes de production, aux zones de conditionnement et aux ateliers de transformation dans les industries agroalimentaires. Leur détection métallique intégrée facilite les contrôles de sécurité en production alimentaire. En dehors du secteur alimentaire, ils peuvent également être utilisés dans les milieux industriels où la réutilisation, le confort et la visibilité sont recherchés, tels que les ateliers d’assemblage, les zones logistiques ou les sites de maintenance.

Informations techniques


Attributs
Couleurbleu
Indice global d'affaiblissement SNR27 dB
Cordésoui
Détectableoui
Matière principalepolyéthylène
Typeréutilisable
5,59 HT
/ paire
6,71 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.