Aérosol Loctite LB 8005, Contenance: 400 ml

Revêtement de maintenance

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :LB 8005
Rubix :0166-1034155
Fabricant :232294
EAN :5010266314358
ANTI-GLISS COURROIE 8005 AE400ML LOCTITE UC12
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Contenance400 ml

Documents

Détails articles : ANTI-GLISS COURROIE 8005 AE400ML LOCTITE UC12


Le LOCTITE® LB 8005 est un lubrifiant antigrippant en aérosol, spécialement formulé pour l'entretien et la réparation des courroies de transmission. Il prévient efficacement le glissement des courroies, tout en prolongeant leur durée de vie. Polyvalent, il s'adapte à une large gamme de matériaux et de secteurs.

Caractéristiques :
Le LOCTITE® LB 8005 est conçu pour renforcer la puissance de transmission des courroies, tout en empêchant le patinage causé par des conditions extrêmes telles que la chaleur, le froid, l'humidité ou la poussière. En réhydratant les matériaux, il limite l'apparition de craquelures et d'usure prématurée, assurant ainsi une meilleure longévité des composants. Facile à appliquer grâce à sa présentation en aérosol, il est efficace sur tous types de courroies plates ou trapézoïdales, qu'elles soient en caoutchouc, cuir ou tissu. Ce produit ne contient pas de chlorofluorocarbures, ce qui le rend moins nocif pour l'environnement tout en maintenant des performances fiables.

Spécifications :
- Technologie : Base solvant
- Nature chimique : Solvant (pentane/acétone) et lubrifiants
- Aspect : Liquide jaune clair
- Propulseur : Dioxyde de carbone
- Solubilité dans l'eau : Insoluble
- Viscosité à 25 °C : < 100 mPa·s
- Densité à 25 °C : 0,732 à 0,744
- Extrait sec : 20,1 % à 22,1 %
- Indice de réfraction : 1,384 à 1,396
- Température de stockage recommandée : 8 °C à 21 °C.

Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.

Points forts

- Empêche le glissement des courroies, même en conditions extrêmes ;
- Prolonge la durée de vie des courroies en réhydratant les matériaux ;
- Facile à appliquer grâce à son conditionnement en aérosol ;
- Efficace sur les courroies en caoutchouc, cuir ou tissu ;
- Adapté à un large éventail de véhicules et d’équipements industriels.

Applications

Le LOCTITE® LB 8005 est recommandé pour les courroies de transmission des moteurs de voitures, camions, bus et moteurs marins. Il convient également aux courroies utilisées dans les équipements agricoles, les systèmes de climatisation, les appareils électroménagers et les dispositifs industriels. Idéal pour les opérations de maintenance régulière, il s’applique lorsque le moteur est au ralenti, garantissant une répartition uniforme sur les surfaces d’entraînement et une performance optimale dans des conditions variées.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance400 ml
22,71 HT
/ unité
27,25 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h