Ressort de maintien de buse MIG/MAG Spartex 865718

Ressort pour buse MIG 25

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :865718
Rubix :C600-7152913
EAN :3660338199431
RESSORT POUR BUSE MIG 25

Résumé technique

Typemig 25

Documents

Détails articles : RESSORT POUR BUSE MIG 25


Refroidissement air. Longueur 3 et 4 mètres. Connecteur Euro. Diamètre de fil : 0,8 à 1,2 mm Facteur de marche à 60% : 230A CO2 – 220A Mix

Points forts

Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable. High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.

Informations techniques


Attributs
Typemig 25
15,35 HT
/ 5 unités
18,42 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h