Ressort de maintien de buse MIG/MAG Spartex 865705
Ressort pour buse MIG 15
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :865705
Rubix :C600-7152905
EAN :3660338199356
Documents
Détails articles : RESSORT POUR BUSE PLUS 14-15 MIG 15
Refroidissement air.
Longueur 3 mètres.
Connecteur Euro.
Diamètre de fil : 0,6 à 1,0 mm
Facteur de marche à 60% : 180A CO2 – 150A Mix
Points forts
Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable.
High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.
Informations techniques
Attributs
| Type | mig 15 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,35 € HT
/ 5 unités
18,42 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h