Diffuseur MIG/MAG Spartex 865758
Diffuseur céramique blanc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :865758
Rubix :C600-7152935
EAN :3660338199684
Documents
Détails articles : DIFFUSEUR CERAMIQUE BLANC (400/ 500) MIG 500
Refroidissement eau.
Longueur 4 mètres.
Connecteur Euro.
Diamètre de fil : 1,0 à 2,4 mm
Facteur de marche à 100% : 500A CO2 – 450A Mix
Pression : 2 à 4 bar
Points forts
Ergonomic handle designed to optimally distribute weight and make using the torch manageable.
High resistance, maximum flexibility frequency cable. Swivel joint for freedom of movement. Long lasting consumables to assure optimal performance.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,30 € HT
/ 5 unités
14,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h