Support tube contact MIG/MAG Abicor Binzel 142.0020, Type: Support tube-contact M8 | Matière: Cuivre | Diamètre de filetage: 8 mm
Support tube contact pour torche MIG MB EVO PRO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Abicor Binzel :142.0020
Rubix :2026-7014646
EAN :4036584028259

Documents
Détails articles : SUPPORT TUBE CONTACT M8 MB36/ASP36KD UE=10
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
CAS : 7439-92-1
Concentration >0,1%
Pièces détachées torche MIG MB EVO PRO.
Points forts
-Pièce originale pour une liaison électrique et mécanique efficace entre le tube
-contact et le col de cygne. Equipe en standard la torche MB 36.
Applications
Soudage MIG/MAG manuel ou automatisé.
Informations techniques
Attributs
| Type | support tube-contact m8 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Matière | cuivre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,94 € HT
/ unité
16,73 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
