Nettoyant Jelt RENOVATEUR PLASTIQUES ULTRA-BRILLANT, Contenance: 650 ml
RENOVATEUR PLASTIQUES ULTRA-BRILLANT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jelt :RENOVATEUR PLASTIQUES ULTRA-BRILLANT
Rubix :1066-5136809
Fabricant :005117
EAN :3429970051176

Documents
Détails articles : RENOVATEUR PLASTIQUE AERO 650ML JELT
- Ravive et fait briller les plastiques
- Nettoie, rénove, protège et fait briller toutes les surfaces
- Evite le collage de la poussière
- Parfumé, il rend agréable l’atmosphère
- Ne contient pas de silicone
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 650 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Température maxi | 50 °C |
| Point d’éclair | < 0 °c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,29 € HT
/ unité
18,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
