Nettoyant CRC N.F. Electronic Cleaner, Contenance: 250 ml

N.F Electronic Cleaner

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CRC :N.F. Electronic Cleaner
Rubix :5338-5367847
Fabricant :33116-AA
EAN :5412386068881
NETTOYANT NF ELECTRONIC AE250ML CLEANER HFO UC12
brand logo

Résumé technique

Contenance250 ml
Boîtageaerosol

Documents

Détails articles : NETTOYANT NF ELECTRONIC AE250ML CLEANER HFO UC12


Conçu pour intervenir là où la continuité de service est primordiale, ce nettoyant de précision ininflammable facilite le nettoyage et le dégraissage des composants électriques et électroniques. Sa formulation à base de solvants permet une action rapide sur des équipements sensibles.

Caractéristiques :
Le N.F. Electronic Cleaner de CRC agit par pénétration rapide afin de détacher les dépôts présents sur les contacts électriques et électroniques. Sa formulation ininflammable limite les risques liés aux arcs électriques et aux fuites de courant lors des opérations de nettoyage. Le produit ne contient ni acides ni alcalins, ce qui le rend compatible avec des matériaux fragiles et avec la majorité des plastiques techniques (sous réserve d’un essai préalable). Après évaporation, la surface traitée reste propre, sans résidu, et prête à être remise en service.

Spécifications :
- Référence CRC : 33116-AA.
- Nom du produit : N.F. Electronic Cleaner.
- Conditionnement : aérosol 250 ml.
- État physique : liquide.
- Aspect : liquide en aérosol avec gaz propulseur CO₂.
- Couleur : incolore.
- Odeur : caractéristique.
- Point d’ébullition : 44 °C.
- Inflammabilité : ininflammable.
- Pression de vapeur : 47 kPa à 20 °C.
- Masse volumique : 1,27 g/cm³ à 20 °C.
- Densité relative : 1,27 à 20 °C.
- Densité relative de vapeur : 2,26 à 25 °C.
- Teneur en COV : 889 g/l.

Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : encadre l’enregistrement, l’évaluation et l’utilisation des substances chimiques afin de maîtriser les risques pour la santé et l’environnement.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : définit les règles de classification, d’étiquetage et d’emballage des mélanges chimiques.
- Directive CE 2008/47/CE : atteste du caractère non inflammable du mélange selon des essais normalisés.
- EN 14852 et EN 14853 : méthodes d’essai permettant d’évaluer le comportement à l’inflammation du jet de vaporisation et en espace fermé.

Points forts

- Réduction des risques électriques grâce à une formulation ininflammable adaptée aux équipements sous tension.
- Nettoyage précis des contacts sans action mécanique, ce qui limite l’usure des composants sensibles.
- Remise en service rapide des installations, favorisée par un séchage rapide sans résidu.
- Compatibilité avec de nombreux matériaux techniques, y compris les plastiques couramment utilisés en électronique.

Applications

S’emploie dans des environnements où la fiabilité des connexions électriques est déterminante. Utilisé pour la maintenance et le nettoyage de composants électroniques et électriques dans l’industrie, les installations techniques et les équipements de téléphonie. Convient aux opérations réalisées sur site, y compris lorsque l’interruption des systèmes est complexe ou coûteuse.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance250 ml
Boîtageaerosol
979,56 € HT
/ 12 unités
1 175,47 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h