Nettoyant Kontakt Chemie 84013, Contenance: 400 ml
Nettoyant Kontakt PCC aérosol 400 ml, pour carte de circuit imprimé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences

Documents
Détails articles : NETTOYANT KONTAKT PCC AE400ML UC12
KONTAKT PCC est un nettoyant très efficace pour tous types de circuits imprimés. Sa formule spéciale permet notamment l'élimination des fondants. Il est idéal pour le nettoyage des circuits imprimés avant et après des travaux de soudure ou de réparation. La brosse de nettoyage intégrée assure une suppression rapide et efficace des salissures. KONTAKT PCC est utilisable sur les cartes de circuits imprimés courants et les inscriptions, il sèche rapidement et sans laisser de résidu.Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Aérosol de 400 ml extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Points forts
Nettoyant et décapant de flux pour cartes de circuit imprimé. Elimine les résidus de flux sur les assemblages électroniques. Mélange spécial de solvants organiques. Sans CFC ni HCFC. Fourni avec une tête de pulvérisation à monter de type brosse.
Informations techniques
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Température mini | -114,1 °C |
| Température maxi | 50 °C |
| Point d’éclair | -35,0 °c (closed cup) |
| Niveau de pH | not applicable |
- En stock, expédié sous 24/48h