Nettoyant Rust-Oleum CH30143, Contenance: 1000 ml
Mousse Nettoyant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :CH30143
Rubix :1133-5442213
Fabricant :CH30143
EAN :8715743093593
Documents
Détails articles : MOUSSE DEGRAISSANTE 1L JAUNE
Lessive alcaline. Dissout rapidement et en profondeur la graisse et la saleté des murs, sols et machines. Idéale pour utilisation sur des surfaces verticales et plafonds. À rincer avec de l'eau.
Mousse Dégraissante 1L Jaune
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 ml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,76 € HT
/ 6 unités
190,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

