Nettoyant 3M INDC200, Contenance: 200 ml

Nettoyant Industriel à Base d'agrumes 3M™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :INDC200
Rubix :0168-8003450
Fabricant :7100178336
EAN :05900422106111
DEGRAISSANT INDUSTRIEL AEROSOL 200 ML UC12

Résumé technique

Contenance200 ml
Boîtageaerosol
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DEGRAISSANT INDUSTRIEL AEROSOL 200 ML UC12


Le produit nettoyant est fabriqué à base d’huile d’agrumes et ne contient pas de composants chlorés ou de solvants à base de distillats de pétrole
La base d'agrumes pour nettoyant industriel  est idéale pour dissoudre et éliminer la saleté, la graisse, le goudron et de nombreux adhésifs de type non durcissant. Ils sont un nettoyant à base d’huile d’agrumes et ne contiennent aucun distillat de pétrole.

Points forts

Aide à dissoudre et à éliminer la saleté, la graisse, le goudron et bien plus pour une grande variété d'utilisations industrielles;Supprime et nettoie les résidus d'adhésifs;Enlève la colle sans endommager la surface sous-jacente;Utiliser pour enlever la graisse des surfaces avant le collage

Informations techniques


Attributs
Contenance200 ml
Boîtageaerosol
Typenettoyant / dégraissant industriel à base d’agrumes
Température mini16 °C
Température maxi27 °C
Point d’éclair-46 °c
Niveau de pHsans objet
24,48 HT
/ unité
29,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Contenance

Boîtage