Nettoyant CRC BRAKLEEN PRO 2, Contenance: 500 ml
Brakleen Pro
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :BRAKLEEN PRO 2
Rubix :R318-6233576
Fabricant :32694-DE
EAN :5412386063022
Documents
Détails articles : NETTOYAGE INDUSTRIELBRAKLEEN PRO
Nettoyant à séchage rapide puissant pour éléments de freins
Brakleen Pro 500 ml
Points forts
Nettoie jusqu’à 40 freins à disques. Evaporation rapide et pouvoir de nettoyage élevée pour minimiser le temps d’arrêt. Odeur agréable de citron. Facile d’utilisation grâce à sa valve multipositions (360°)
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,00 € HT
/ 12 unités
97,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

