Bouchons d'oreille Howard Leight 3301275, Indice global d'affaiblissement SNR : 28 dB | Cordés : Non
QUIET - Recharge 200 paires pour distributeur LS-500
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Howard Leight :3301275
Rubix :0491-6029746
Fabricant :3301275


Résumé technique
| Indice global d'affaiblissement SNR | 28 dB |
|---|---|
| Cordés | non |
| Détectable | non |
Documents
Détails articles : BOUCHON ANTI BRUIT QUIET (BOITE RECH.200 PAIRES) LEIGHT
DESIGN SANS MODELAGE Facile à ajuster et insérer dans l’oreille TIGE D'INSERTION INCORPORÉE Insertion rapide et facile. MODELE PRÉFORMÉ Adhère parfaitement au canal auditif. PELLICULE LISSE NON IRRITANTE Port confortable toute la journée, facile à nettoyer pour un usage à long terme.
Points forts
Pour assurer le confort et la protection proposés par des bouchons réutilisables, Quiet offre une atténuation régulière pendant toute la journée. Les bouchons d’oreille Quiet ne doivent pas être modelés. La tige flexible incorporée facilite l'insertion et procure un confort immédiat. La pellicule lisse et non irritante offre un confort pendant toute la journée et se nettoie facilement avec du savon et de l’eau pour un usage à long terme.
Applications
Recharge Quiet LS-500 de 200 paires pour Distributeur de bouchons d’oreille réutilisables. Environnement ATEX. Bâtiment et Construction. Industries Chimiques. Energie ou Electricité. Sapeurs-pompiers. Pêche. Industries Alimentaires. Fonderie. Industries du Verre. Espaces Verts. Nettoyage industriel. Industrie sidérurgique. Logistique. Pétrochimie. Télécommunications. Industries textiles. Services Publics. Soudure. Industries du Bois. Construction Navale. Industrie. Administration. Agriculture. Maintenance. Services.
Informations techniques
Attributs
| Indice global d'affaiblissement SNR | 28 dB |
|---|---|
| Cordés | non |
| Détectable | non |
| Type | jetable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,02 € HT
/ boite
258,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours