Colles et adhésifs liquides 3M 92003, Contenance: 370 ml | Couleur: Incolore

Trousse coulée en résine 3M™ Scotchcast™ 92-NBA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :92003
Rubix :3911-8142028
Fabricant :7000092602
EAN :8021684712128
JONCTION COULEE BT 92NBA3 UC10

Résumé technique

Couleurincolore
Contenance370 ml
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : JONCTION COULEE BT 92NBA3 UC10


Les trousses de jonction de câbles en résine 3M™ Scotchcast™ de qualité premium comprennent la résine isolante électrique Scotchcast™ 40, un composé bicomposant à base de polyuréthane de haute qualité conçu pour l'isolation électrique, l'étanchéité et la protection mécanique.
La gamme 92-NBA de la trousse de jonction de câble en résine 3M™ Scotchcast™ de qualité premium convient pour une application en ligne jusqu'à 1 kV couvrant une section de câble de 1,5 mm2 à 240 mm2. Le design de la série 92-NBA permet une installation rapide et propre grâce au nouveau bec verseur breveté 3M intégré aux sachets de résine et au moule de la trousse. L'installation correcte des câbles est assurée par l'écarteur de phase et la complète transparence du moule de la trousse. La résine polyuréthane hydrophobique 3M™ Scotchcast™ 40 est conforme aux spécifications de la norme CENELEC HD631.1 S2, ainsi qu'aux directives de l'UE 2011/65/UE (RoHS) et 1907/2007/EC (REACH), garantissant le plus haut niveau d'isolation électrique pour les applications professionnelles.

Points forts


• Tous les produits de cette gamme utilisent le moule monobloc « Express »
• Permet des économies de temps et d'argent grâce à une configuration ultra-rapide
• Résine polyuréthane hydrophobique
• Rapide et propre grâce au bec verseur intégré
• Moule entièrement transparent assurant une installation correcte des câbles
• Garantit le plus haut niveau d'isolation électrique pour les applications professionnelles
• Conforme aux directives RoHS et REACH

Applications

Raccordement de câbles industriels basse tension

Informations techniques


Attributs
Couleurincolore
Contenance370 ml
Température mini10 °C
Temps de séchage39 min
Type d'applicationgiunzione in linea per cavi elettrici non schermati a bassa tensione fino a 1 kv; isolamento elettrico e protezione meccanica di giunti con connettori a compressione o meccanici, per installazioni interne, esterne, interrate o sommerse.
1 260,30 € HT
/ 10 unités
1 512,36 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours