Colles et adhésifs liquides Rubix-FR 265673, Contenance: 310 ml
TEROSON MS 9220
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Documents
Détails articles : COLLE ETANCHEITE TEROSON MS 9220 CA 310 ML
Le TEROSON MS 9220 est un polymère modifié silane sans solvant ni isocyanate avec d'excellentes propriétés de collage et d'étanchéité pour le collage de différents substrats comme l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium et d'autres métaux, les plastiques, le bois, et les surfaces peintes. Le temps de formation de la peau est de 15 min. S'utilise avec tous types de pistolets d'application à piston comme le TEROSON STAKU HAND GUN, les meilleurs résultats sont obtenus avec le pistolet TEROSON POWERLINE II AIR PRESSURE GUN ou le TEROSON MULTIPRESS TELESCOPIC AIR PRESSURE GUN - Il est recommandé de préparer la surface avec le TEROSON VR 20.
Points forts
Colle élastique avec d'excellentes propriétés d'étanchéité - Adhésion initiale élevée - Excellente résistance au temps, à l'usure et aux UV. Peut être peint - 100% résistant à l'eau salée - Soudage par point avant la prise - Sans isocyanate - Sans solvant.
Applications
Réparation carrosserie ? Collage : pour toutes les zones nécessitant un collage ou un joint. Polymère modifié silane, temps de formation de peau : 15 min.
Informations techniques
| Contenance | 310 ml |
|---|
- En stock, expédié sous 24/48h