Colles et adhésifs liquides 3M 7100200485, Contenance: 48.5 ml | Couleur: Incolore
Colle Structurale Époxyde 3M™ Scotch-Weld™ DP105
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100200485
Rubix :0168-8003454
Fabricant :7100200485
EAN :4054596676589



Documents
Détails articles : COLLE STRUCTURALE EPOXY TRANSP DP 105 CA 50 ML UC12
L'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld™ DP105 est un adhésif époxy bicomposant très flexible à séchage rapide, qui devient transparent en durcissant pour former des lignes de jointure invisibles.
Lorsque vous utilisez un adhésif Duo-Pak (DP), faites appel au matériel de distribution 3M pour mesurer, mélanger et distribuer avec précision. Adhésif extrêmement souple offrant une adhérence solide et permanente Aucun adhésif époxy structurel n'est davantage polyvalent que l'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld™ DP105. Il convient à des substrats très variés, notamment les métaux, la céramique, le verre, le bois et de nombreuses matières plastiques. Grâce à sa faible viscosité, il est autolissant et facile à appliquer ; il constitue un outil efficace pour les raccordements et l'enrobage. Grâce à sa grande résistance au cisaillement, sa bonne tenue au pelage et aux chocs et son excellente flexibilité, cet adhésif est idéal pour des applications variées dans les secteurs du transport, des véhicules spécialisés, de l'électricité, de l'industrie en général, des articles de sport, de la construction et des biens de consommation. Applications recommandées Collage de verre au métal soumis à des variations importantes de température, comme pour les portes vitrées de fours Collage de bijoux ou d'autres articles où l'apparence est essentielle Collage de nombreux plastiques Fixation en général dans des secteurs variés Remplace un adhésif époxy 5 minutes, pour de meilleures performances Délai d’application d'environ 20 minutes Le rapport de mélange de l'Adhésif époxy 3M™ Scotch-Weld ™ DP105 est de 1:1, pour une distribution rapide et précise. La durée de solidification de 5 minutes permet un certain repositionnement, pour contribuer à faire avancer vos projets. L'adhésif a un délai d'application d'environ 20 minutes et il durcit complètement en 48 heures (à 22 °C/72 °F). Comprendre les adhésifs époxy Les adhésifs époxy, y compris les adhésifs 5 minutes époxy, appartiennent à la catégorie des adhésifs dits « structurels », qui comprend également le polyuréthane, l'acrylique et les cyanoacrylates, entre autres. Les adhésifs époxy sont formulés comme des polymères liquides réactifs, qui subissent une réaction chimique lorsqu'ils sont mélangés, puis qui durcissent pour former une matière plastique solide. Une fois que les deux parties sont mélangées au rapport spécifié, elles commencent le processus de durcissement et elles offrent une durée de solidification limitée, pendant laquelle l'adhésif peut être appliqué et les deux surfaces positionnées comme nécessaire. Cette durée de solidification l
Points forts
• Formule adhésive extrêmement souple offrant une adhérence solide et permanente, même en cas de vibrations et de chocs
• Maintient une très bonne résistance au cisaillement et au pelage
• Adhésif très flexible qui résiste aux expansions et aux contractions thermiques des surfaces collées, comme les collages du verre sur le plastique
• Offre une relative haute élongation sous polymérisation, le rendant idéal pour coller des surfaces différentes
• Adhésif polyvalent pour les métaux, les matières plastiques, le verre, la céramique et les composites
Applications
Signalisation - Travail des métaux - Véhicule spécial - Ébénisterie
Informations techniques
Attributs
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Contenance | 48,5 ml |
| Temps de séchage | 2880 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,27 € HT
/ unité
31,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h