Colles et adhésifs liquides 3M TE200, Contenance: 300 ml | Couleur: Blanc
Colle polyuréthane à chaud 3M Scotch-Weld TE 200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :TE200
Rubix :0168-8003639
Fabricant :7000000905
EAN :0051115251641

Documents
Détails articles : COLLE POLYURETHANE P/SCOTCH-WELD TE 200 CA 295 ML UC 5
La colle 3M Scotch-Weld TE200 est une colle thermodurcissable polyuréthane monocomposant.
Points forts
Temps de prise rapide
-Idéal pour assembler du bois
-Long temps de prise
-100% d'extrait sec
-Idéal pour assembler du bois
-Long temps de prise
-100% d'extrait sec
Applications
Industrie générale - industrie automobile - construction - signalisation - commerce de détail - électronique - travail du bois - biens de consommation - travail et transformation des métaux - mobilier - véhicules spéciaux - transport et circulation - défense et secteur public
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Contenance | 300 ml |
| Température mini | 16 °C |
| Type d'application | mit handgeführten auftragsgeräten oder automatischen applikatoren extrudiert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,60 € HT
/ 5 unités
461,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours