Colles et adhésifs liquides Loctite 620, Contenance: 250 ml | Couleur: Vert
Produit de fixation résistant à la température 620
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :620
Rubix :0166-8000131
Fabricant :142466
EAN :5010266193007

Documents
Détails articles : SCELROULEMENT 620 FL250ML LOCTITE 620 UC10
Ce produit LOCTITE® 620 est une solution haute performance permettant la fixation de pièces cylindriques métalliques conçues pour s'assembler entre elles et présentant un ajustement précis. Sa polymérisation anaérobie lui permet de durcir en l'absence d'air, garantissant une fixation solide et durable. Il prévient efficacement le desserrage et les fuites causées par les chocs et vibrations, assurant ainsi une fiabilité accrue des assemblages. Sa résistance élevée aux températures, jusqu'à 230 °C, en fait un choix idéal pour les environnements soumis à des contraintes thermiques intenses.
Spécifications :
- Type de polymérisation : Polymérisation anaérobie
- Viscosité : 8000.0 mPa.s (cP)
- Couleur : Vert
- Forme physique : Liquide
- Nombre de composants : Mono composant
- Prise en jeu : 0.15 - 0.25 mm
- Température de service : -55.0 - 230.0 °C (-65.0 - 450.0 °F)
- Résistance au cisaillement sur acier : 26.0 N/mm² (3800.0 psi)
- Temps d'ajustement : 60.0 min.
Normes :
Ce produit de fixation LOCTITE® 620 est conforme à la norme EN 751-1 (Approbation DVGW : NG-5146AR0622), garantissant une performance fiable pour l'assemblage et l'étanchéité des composants mécaniques. Cette norme couvre les exigences de sécurité et de performance des produits d'étanchéité utilisés dans les applications gazières.
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.
Spécifications :
- Type de polymérisation : Polymérisation anaérobie
- Viscosité : 8000.0 mPa.s (cP)
- Couleur : Vert
- Forme physique : Liquide
- Nombre de composants : Mono composant
- Prise en jeu : 0.15 - 0.25 mm
- Température de service : -55.0 - 230.0 °C (-65.0 - 450.0 °F)
- Résistance au cisaillement sur acier : 26.0 N/mm² (3800.0 psi)
- Temps d'ajustement : 60.0 min.
Normes :
Ce produit de fixation LOCTITE® 620 est conforme à la norme EN 751-1 (Approbation DVGW : NG-5146AR0622), garantissant une performance fiable pour l'assemblage et l'étanchéité des composants mécaniques. Cette norme couvre les exigences de sécurité et de performance des produits d'étanchéité utilisés dans les applications gazières.
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue pour ses adhésifs de pointe destinés à l’assemblage et à la maintenance industrielle. LOCTITE® répond aux besoins variés des professionnels en offrant des produits fiables et performants qui optimisent les processus et augmentent l’efficacité opérationnelle. Avec une expertise technique avancée et des certifications rigoureuses, la marque garantit des performances conformes aux standards industriels les plus stricts. LOCTITE® s’engage à développer des solutions novatrices tout en maintenant des critères élevés de qualité et de sécurité.
Points forts
- Assure un assemblage robuste des pièces cylindriques métalliques, même sous fortes contraintes thermiques et mécaniques ;
- Protège contre le desserrage et les fuites causées par les vibrations et les chocs ;
- Résiste à des températures extrêmes allant jusqu'à 230 °C ;
- Prise en jeu optimale de 0.15 à 0.25 mm, assurant une fixation efficace même en présence de jeux modérés ;
- Adapté à une application manuelle ou via un système d'application pour une mise en œuvre facilitée ;
- Offre une polymérisation anaérobie, garantissant un durcissement efficace sans exposition à l'air.
- Protège contre le desserrage et les fuites causées par les vibrations et les chocs ;
- Résiste à des températures extrêmes allant jusqu'à 230 °C ;
- Prise en jeu optimale de 0.15 à 0.25 mm, assurant une fixation efficace même en présence de jeux modérés ;
- Adapté à une application manuelle ou via un système d'application pour une mise en œuvre facilitée ;
- Offre une polymérisation anaérobie, garantissant un durcissement efficace sans exposition à l'air.
Applications
Le produit de fixation LOCTITE® 620 est spécialement conçu pour des applications industrielles requérant une résistance élevée aux contraintes thermiques et mécaniques. Il est idéal pour l'assemblage de goupilles dans les radiateurs, les manchons dans les carters de pompes et les roulements dans les transmissions automobiles. Son utilisation est recommandée dans les secteurs où les assemblages cylindriques doivent supporter des températures élevées et des charges mécaniques importantes, garantissant une durabilité et une sécurité optimales.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | vert |
|---|---|
| Contenance | 250 ml |
| Température mini | -55 °C |
| Temps de séchage | 60 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 744,80 € HT
/ 10 unités
3 293,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours