Références
Levac :6055A05
Rubix :0187-7186047
Fabricant :6055A05
EAN :3660721164824

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX 1T POR.5M AVEC MANILLES + CROCHETS
PALONNIER MONOPOUTRE10T PORTEE 5M AVEC MANILLES + CROCHETS
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 5000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1000 kg |
| Hauteur | 342 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 264,85 € HT
/ unité
1 517,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
5000 mm