Références
Levac :6056A06
Rubix :0187-7186101
Fabricant :6056A06
EAN :3660721087611

Détails articles : PALONNIER REG.CMU 1T L6/4M COMPLET CROCHETS+MANILLES
PALONNIER REGLABLE CMU 8T LONG.5/2,4MM COMPLET CROCHETS+MANILLES
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 60 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1000 kg |
| Hauteur | 90 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 766,94 € HT
/ unité
2 120,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
60 mm