Références
Levac :6055E06
Rubix :0187-7186072
Fabricant :6055E06
EAN :3660721087550

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX 5T POR.6M AVEC MANILLES + CROCHETS
PORTIQUE ROULANT HSF 3M CMU 1000KG PORTEE 2,5M
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 6000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 5000 kg |
| Hauteur | 500 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 768,87 € HT
/ unité
3 322,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours