Références
Levac :6055E02
Rubix :0187-7186068
Fabricant :6055E02
EAN :3660721087536

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX 5T POR.2M AVEC MANILLES + CROCHETS
PORTIQUE ROULANT HSF 3M CMU 1000KG PORTEE 2,5M
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 2000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 5000 kg |
| Hauteur | 395 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 250,37 € HT
/ unité
1 500,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours