Références
Levac :6055B03
Rubix :0187-7186051
Fabricant :6055B03
EAN :3660721068085

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX 2T POR.3M AVEC MANILLES + CROCHETS
PALONNIER MONOPOUTRE10T PORTEE 5M AVEC MANILLES + CROCHETS
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 3000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2000 kg |
| Hauteur | 324 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 058,41 € HT
/ unité
1 270,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
3000 mm