Références
Levac :6125O40
Rubix :0187-7186320
Fabricant :6125O40
EAN :3660721073539

Détails articles : PORTIQUE ROULANT HSF 4M CMU 2000KG PORTEE 4M
PORTIQUE ROULANT HSF 4M CMU 3000KG PORTEE 4M
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 4000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2000 kg |
| Hauteur | 4000 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 676,65 € HT
/ unité
5 611,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours