Références
Levac :6056B04
Rubix :0187-7186105
Fabricant :6056B04
EAN :3660721087659

Détails articles : PALONNIER REG.CMU 2T L4/2M COMPLET CROCHETS+MANILLES
PALONNIER REGLABLE CMU 8T LONG.5/2,4MM COMPLET CROCHETS+MANILLES
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 4000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2000 kg |
| Hauteur | 366 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 513,70 € HT
/ unité
1 816,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
4000 mm