Références
Levac :6056A01
Rubix :0187-7186096
Fabricant :6056A01
EAN :3660721087567

Détails articles : PALONNIER REG.CMU 1T L1000/600MM COMPLET CROCHETS+MANILLES
PALONNIER REGLABLE CMU 8T LONG.5/2,4MM COMPLET CROCHETS+MANILLES
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 1000 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 1000 kg |
| Hauteur | 270 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
922,10 € HT
/ unité
1 106,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
1000 mm