Références
Levac :6056G05
Rubix :0187-7186129
Fabricant :6056G05
EAN :3660721037623

Détails articles : PALONNIER REG.CMU 8T L5/2,4MM COMPLET CROCHETS+MANILLES
PALONNIER REGLABLE CMU 8T LONG.5/2,4MM COMPLET CROCHETS+MANILLES
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 150 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 8000 kg |
| Hauteur | 100 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 096,87 € HT
/ unité
3 716,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
150 mm