Références
Levac :6055C06
Rubix :0187-7186060
Fabricant :6055C06
EAN :3660721087451

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX 3T POR.6M AVEC MANILLES + CROCHETS
PALONNIER MONOPOUTRE10T PORTEE 5M AVEC MANILLES + CROCHETS
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 150 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 3000 kg |
| Hauteur | 470 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 314,81 € HT
/ unité
2 777,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
150 mm