Références
Levac :6055G06
Rubix :0187-7186084
Fabricant :6055G06
EAN :3660721034639

Détails articles : PALONNIER MONOPOUTR FX 8T POR.6M AVEC MANILLES + CROCHETS
PALONNIER MONOPOUTRE10T PORTEE 5M AVEC MANILLES + CROCHETS
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 100 mm |
|---|---|
| Charge maxi d'utilisation CMU | 8000 kg |
| Hauteur | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 583,72 € HT
/ unité
4 300,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Largeur
100 mm