Écran facial - Pièce détachée Portwest PW58BKR

Porte-visière pour casque de sécurité

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Portwest :PW58BKR
Rubix :J432-6118880
EAN :5036108171842
SERRE CASQUE RELEVABLE

Résumé technique

Documents

Détails articles : SERRE CASQUE RELEVABLE


L’adaptateur d’écrans relevable PW58 est compatible avec plusieurs modèles de casques de sécurité : PW50, PW51, PS50 et PS57, et avec les visières PW92, PW94 et PW99 assurant ainsi une protection efficace et polyvalente dans les environnements industriels. Sa structure robuste en polyoxyméthylène et polycarbonate garantit une excellente résistance mécanique et chimique, tout en assurant un confort optimal pour l’utilisateur. Grâce à son système de fixation par ressort flexible recouvert de caoutchouc, le montage sur le casque est simple, rapide et stable. Il permet une utilisation en position relevée, idéale pour des tâches intermittentes nécessitant des changements fréquents de protection faciale. Le remplacement de la visière est intuitif et sécurisé, limitant ainsi les temps d’arrêt en milieu professionnel.

Spécifications :
- Compatibilité casques : PW50, PW51, PS50, PS57
- Compatibilité visières : PW92, PW94, PW99
- Couleur : noir
- Taille : unique
- Matériaux : polyoxyméthylène, polycarbonate

Normes :
Cet adaptateur d’écrans relevable est conforme aux normes européennes suivantes :
- EN 166 3 B : cette norme spécifie les exigences en matière de protection des yeux contre les impacts de particules à grande vitesse et les projections de liquides. La mention "3 B" indique une résistance renforcée aux chocs et aux liquides ;
- EN 1731 F : cette norme concerne les équipements de protection du visage sous forme de visières grillagées. La classe "F" correspond à une résistance aux impacts faibles, adaptée aux risques mécaniques légers.

Informations sur la marque :
Portwest, acteur international dans le domaine des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle, conçoit depuis 1904 des solutions innovantes pour garantir sécurité et confort aux professionnels. Forte de plus de 5 100 collaborateurs, l'entreprise maîtrise l'ensemble du processus de fabrication grâce à ses sites de production modernes situés en Europe et en Asie. Son expertise reconnue couvre les vêtements haute visibilité, les équipements résistants aux flammes, ainsi que la protection des mains et des pieds.

Points forts

- Compatibilité étendue avec plusieurs modèles de casques pour une intégration facilitée au parc existant ;
- Système de montage par ressort flexible assurant une installation rapide et stable sur le casque ;
- Fonction relevable permettant une utilisation intermittente sans devoir retirer l’adaptateur ;
- Changement de visière rapide et sécurisé, réduisant les interruptions de travail ;
- Utilisation possible avec différentes visières pour s’adapter aux besoins spécifiques du poste ;
- Matériaux résistants pour une durabilité accrue même en conditions exigeantes.

Applications

L’adaptateur d’écrans relevable PW58 est recommandé pour une utilisation dans des environnements industriels où la protection faciale doit être ponctuellement relevée, comme dans les ateliers mécaniques, la maintenance, l’assemblage ou les lignes de production. Il est particulièrement adapté aux travailleurs qui alternent entre des phases d’observation rapprochée et des tâches à risque nécessitant une visière, notamment dans les secteurs de la fabrication, de la métallurgie, de la logistique ou encore de la maintenance industrielle.

Informations techniques


Attributs
Typeporte visière
Matièrepolyoxyméthylène
10,05 € HT
/ unité
12,06 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h