Porte-badge pour casque Deltaplus BADGEU, Longueur : 90.2 mm | Matière principale : Polycarbonate | Largeur : 60.2 mm
Porte-badge Badge-U
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :BADGEU
Rubix :0495-6208292
EAN :3295249249236

Documents
Détails articles : PORTE-BADGE UNIVERSEL
Porte-badge amovible permettant d'identifier l'utilisateur, compatible avec tous nos casques de chantier
Poids : 47 g
Poids : 47 g
Informations techniques
Attributs
| Matière principale | polycarbonate |
|---|---|
| Matière | polycarbonate |
| Longueur | 90,2 mm |
| Largeur | 60,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,57 € HT
/ unité
6,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
