Pistolet à graisse / Pompe à graisse Pressol 14600001

Pompe à graisse Easy FILL 400

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Pressol :14600001
Rubix :5035-1384993
EAN :4103810705403
POMPE A GRAISSE EASYFILL 400 M 10X1

Documents

Détails articles : POMPE A GRAISSE EASYFILL 400 M 10X1


Pompe à graisse à levier, débit de graisse avec une contre-pression de 200 bars constante après 40.000 cycles. Distribution de graisse variable de 0,1-2,15 cm³ par course. Rapport de levier optimal ainsi la pression nécessaire est aussi faible que possible. Purge de l'air par une rotation d'un demi-tour du corps de la pompe. Conforme à la norme DIN 1283. Description du produit : Raccordement Mâle 10 x 1;
Longueur : 33 cm.
Largeur : 14 cm.
Hauteur : 6,6 cm.
Poids : Cartouche 400 g.

Informations techniques


Attributs
Poids0,92 kg
105,64 HT
/ unité
126,77 TTC
brand logo
  • Epuisé