Pistolet à graisse / Pompe à graisse Algi equipements 07204200

Agrafe hydraulique “pro” à connexion rapide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Algi equipements :07204200
Rubix :0474-1424482
Fabricant :07204200
EAN :3284660314203
AGRAFE COMPACTE PRO A CON NEXION RAPIDE 680 BAR (BLISTER

Documents

Détails articles : AGRAFE COMPACTE PRO A CON NEXION RAPIDE 680 BAR (BLISTER


Système ‘‘main libre’’ à encombrement réduit avec verrouillage et déverrouillage par action du levier:

Conception avec mors hydrauliques indépendants,
Faible encombrement grâce à un diamètre 15 mm,
Connexion et déconnexion du graisseur en actionnant le levier,
Déconnexion facile du graisseur même sous pression,
Protège les graisseurs de la rupture,
Convient à tous types de graisseurs hydrauliques, DIN SAE, BS, ISI, JS, etc…
Pour tous types de pompes à graisse, manuelles, pneumatiques,électriques,
Taraudage M10 x 100, conditionnement sous blister.

Informations techniques


Attributs
86,72 HT
/ étui
104,06 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h