Pistolet à graisse / Pompe à graisse Pressol 14 401 211, Contenance: 400 ml
Pompe à graisse à une main
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pressol :14 401 211
Rubix :5035-1385030
EAN :4103810704284

Documents
Détails articles : POMPE A GRAISSE 2014.1 M 10X1 FN NOIRE ZBH
La conception permet le graissage d'une seule main. Dans des conditions d'accès difficiles le travail est facilité La poignée du pistolet permet en un tour de main de choisir le débit de graissage en mode "haut débit" ou "haute pression" La manchette peut, conditionnée par la mobilité de la tige de poussée, être introduite dans des cartouches endommagées ou n‘ayant pas de stabilité dimensionnelles. Les cartouches endommagées peuvent être enlevées facilement. Tige de poussée blocable à chaque position- La tige de manoeuvre ne doit pas être complétement tirée vers l‘arrière pour libérer la graisse de la pression du ressort (la graisse ne se sépare pas) ,Entretien léger - chaque sous-ensemble et parties peuvent être commandées comme pièce détachée. Le filetage roulé du tube de pompe à graisse est insensible aux dommages causés par des coups et permet un vissage facile et rapide en 1,5 tours. Purge de l'air par une rotation d'un demi-tour du corps de la pompe. Conçu pour une utilisation difficile. Conforme à la norme DIN 1283
Points forts
La poignée du pistolet permet en un tour de main de choisir le débit de graissage en mode "haut débit" ou "haute pression"
Applications
Pour utilisation dans l'industrie, l'agricole, le batiment, les ateliers mécaniques….. Pour lubrification dans les endroits difficilement accessibles
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Poids | 1,38 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,56 € HT
/ unité
189,07 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h