Pistolet à graisse / Pompe à graisse Algi equipements 5047000

Agrafe pour graisseurs ''tête plate''

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Algi equipements :5047000
Rubix :0474-1093428
EAN :3284660300084
AGRAFE LAITON ARTICULEE S/CHAPE-GRAISSEUR 6-8 PANS

Documents

Détails articles : AGRAFE LAITON ARTICULEE S/CHAPE-GRAISSEUR 6-8 PANS


Agrafes pour graisseurs - tête plate - Fabrication en laiton haute résistance - Taraudage : 10 x 100 - Agrafe articulée à pousser sur chape pour graisseurs à bille tête plate de 6 ou 8 pans de 15 mm - Emballage sous coque

Points forts

Type: Articulé

Applications

Pour les graisseurs à billes, tête plate de 6 ou 8 pans de 15 mm.

Informations techniques


Attributs
55,36 HT
/ étui
66,43 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours