Pistolet à graisse / Pompe à graisse Algi equipements 7753042, Contenance: 20000 ml
POMPE PNEUMATIQUE HUILE 3/1 POUR FÛT 200 L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :7753042
Rubix :0474-1114654
EAN :3284660403181

Documents
Détails articles : POMPE HUILE 3/1 FUT 200 L
Ces pompes sont adaptées au transfert d'huile à faible et moyenne viscosité (SAE 15/130) sur des distances moyennes (40-50 m). Afin d’assurer une efficacité et une longévité maximum des pompes, il est indispensable de les équiper d’un système de traitement d’air. Aucune garantie ne sera appliquée si la pompe n’est pas équipée d’un régulateur filtre lubrificateur (référence 07729100) en arrivée de pompe et si celle-ci n’est pas régulièrement lubrifiée à l’huile dans l’orifice d’alimentation d’air (de préférence avec une huile minérale).
Points forts
Garantie 5 ans
Applications
Ces pompes sont adaptées au transfert d'huile fluide sur de courtes distances (5-10m).
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 20000 ml |
|---|---|
| Poids | 7,38 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
863,75 € HT
/ unité
1 036,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h