Pistolet à graisse / Pompe à graisse Algi equipements 7346000, Contenance: 400 ml
POMPE À GRAISSE STANDARD ÉQUIPÉE
Voir les informations techniquesRéférences
Algi equipements :7346000
Rubix :0474-1093539
EAN :3284660300831



Détails articles : POMPE A GRAISSE STANDARD 400GR EQUIPEE FLEXIBLE 300MM + AGRAF
Pompe à graisse standard (pour cartouches 400 g et graisse en vrac) équipée d’un flexible 300 mm et d’une agrafe hydraulique 4 mors. Tête en aluminium. Poignée avec course variable pour un graissage pratique même dans les espaces restreints.
Points forts
Pour cartouche de 400 g et graisse en vrac.
Applications
Pour le graissage de graisseurs hydrauliques
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Poids | 1,66 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,49 € HT
/ unité
66,59 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h