Pistolet à graisse / Pompe à graisse Algi equipements 5055000, Contenance: 1000 ml
Pompe à graisse ''pro'' 1 kg spéciale graisse en vrac avec flexible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :5055000
Rubix :0474-1093491
EAN :3284660301005
Documents
Détails articles : POMPE A GRAISSE PRO 1KG EQU. FLEX.7400030 + AGR.5044000
Equipée d'un flexible polyamide 300 mm et d'une agrafe laiton à tirer. Graisse : maxi NLGI 3. Débit : 2,4 cm3/coup. Pression : 400 bar.
Points forts
Fabrication française
Applications
Pour graisse en vrac
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 ml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
303,20 € HT
/ unité
363,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
