Pistolet à graisse / Pompe à graisse Algi equipements 07365000

Pistolet de graissage pour cartouches à visser

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Algi equipements :07365000
Rubix :0474-1421446
Fabricant :07365000
EAN :3284660313855
PISTOLET DE GRAISSAGE POUR CARTOUCHE A VISSER

Documents

Détails articles : PISTOLET DE GRAISSAGE POUR CARTOUCHE A VISSER


Pistolet de graissage pour cartouches à visser, équipé d’un flexible 300 mm et d’une agrafe hydraulique 4 mors.

Points forts

• Economique : Très peu de résidus de graisse dans la cartouche
• Pratique : Contrôle rapide du niveau et du type de graisse utilisé
• Rapide : Quelques secondes suffisent pour changer de cartouche
• Propre : Changement de cartouche sans dévisser le tube de la pompe

Informations techniques


Attributs
65,06 HT
/ unité
78,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours