Pistolet à graisse / Pompe à graisse Algi equipements 7130000, Contenance: 400 ml
POMPE À POUSSER "PRO" 400 G AVEC EMBOUT CUVETTE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :7130000
Rubix :0474-1093417
EAN :3284660310106

Documents
Détails articles : POMPE A POUSSER METAL. 400 GR + EMBOUT CUVETTE
Pompe à pousser pour graisse et huile en vrac, capacité de 400 g. Elles est fournie avec un embout cuvette. Pression maxi : 150 bar. Débit : 0,6 cm³/coup. Graisse NLGI 3. Matière Acier. Dimensions (L x l x h): 57 x 57 x 260 mm.
Points forts
Fabrication française
Applications
Pour graisseurs cuvettes.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Poids | 0,4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,23 € HT
/ unité
144,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h