Pistolet à graisse / Pompe à graisse Algi equipements 07277000
PISTOLET DE GRAISSAGE À BATTERIE 20 V LI-ION
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :07277000
Rubix :0474-1278005
EAN :3284660410417
Documents
Détails articles : PISTOLET GRAISSAGE 20V LI-ION AVEC COMPTEUR
Ce nouveau pistolet de graissage à batterie a été étudié pour les professionnels de la maintenance. Son concept novateur intègre un écran LCD multi-fonctions indiquant la quantité de graisse débitée, le niveau de la cartouche et l’état de charge de la batterie. Il prévient l'utilisateur en cas d'obstruassions du flexible ou de perte de pression. Sélecteur de débit de graisse électronique. Utilisation possible avec cartouche de graisse 400 g ou graisse en vrac. Livré dans une mallette comprenant: Pistolet de graissage électrique Batterie rechargeable 20V (2.5 Ah - 30 Wh) Chargeur de batterie 230V
Points forts
2 vitesses pour privilégier le débit ou la pression
Applications
Pour le graissage de graisseurs hydrauliques
Informations techniques
Attributs
| Poids | 3075 kg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 325,30 € HT
/ unité
1 590,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

