Pistolet à graisse / Pompe à graisse Mecaline 735597, Contenance: 500 ml
Pompe à graisse
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :735597
Rubix :C600-1158304
EAN :3660338017346



Documents
Détails articles : POMPE A GRAISSE
Normes : DIN 1283, DIN 1284
Pompe à graisse pour usage courant
Diamètre de piston 8 mm
Pression de refoulement 400 bars
Livrée avec un flexible haute pression et une agrafe 4 mors
Volume distribué : 1,2 cm3 à 400 bars
Pompe à graisse pour usage courant
Diamètre de piston 8 mm
Pression de refoulement 400 bars
Livrée avec un flexible haute pression et une agrafe 4 mors
Volume distribué : 1,2 cm3 à 400 bars
Points forts
Sa tête de pompe en zinc moulé sous pression confère à la pièce une grande résistance aux chocs et à l'écrasement
Applications
Equipement de graissage
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Poids | 1,27 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,02 € HT
/ unité
44,42 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h