Pistolet à graisse / Pompe à graisse Mecaline 853656, Contenance: 500 ml

Pompe à graisse industrie

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :853656
Rubix :C600-1246217
EAN :3660338097119
POMPE A GRAISSE INDUSTRIE

Résumé technique

Contenance500 ml

Documents

Détails articles : POMPE A GRAISSE INDUSTRIE


Normes : DIN 1283, DIN 1284

Pompe à graisse pour usage industriel
Diamètre de piston 9 mm
Pression de refoulement 600 bars
Livrée avec un flexible haute pression et une agrafe 4 mors
Volume distribué : maxi 1,4 cm3 (prop. à la course levier)

Points forts

Etanchéité par joint torique et clapet à bille
Doté du système VGS (Variable Grease System)

Applications

Equipement de graissage. Applications industrielles

Informations techniques


Attributs
Contenance500 ml
71,93 HT
/ unité
86,32 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h