Éléments standard de mécanique - Plot Paulstra 52131021
Plot RADIAFLEX Inox
Voir les informations techniquesRéférences
Paulstra :52131021
Rubix :0283-1479106
Détails articles : PLOT RIADAFLEX 52131021 D. 30MM H. 22MM M8
Armatures : plaques cylindriques. Caoutchouc naturel adhéré, forme cylindrique. Fixation par vis, par écrous ou mixte.
Points forts
Simplicité de montage. Produit simple et économique. Gamme étendue.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 22 mm |
|---|---|
| Modèle | diam 30mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,25 € HT
/ unité
51,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

