Éléments standard de mécanique - Plot Paulstra 51115811
Plot RADIAFLEX Inox
Voir les informations techniquesRéférences
Paulstra :51115811
Rubix :0283-1479098
EAN :3661227035489
Détails articles : BUTEE RIADAFLEX 51129212 D. 25,5MM H. 10MM M6
Armatures : plaques cylindriques. Caoutchouc naturel adhéré, forme cylindrique. Fixation par vis, par écrous ou mixte.
Points forts
Simplicité de montage. Produit simple et économique. Gamme étendue.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Modèle | diam 25mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,23 € HT
/ unité
27,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

