Éléments standard de mécanique - Plot Paulstra 52145411
Plot RADIAFLEX Inox
Voir les informations techniquesRéférences
Paulstra :52145411
Rubix :0283-1479103
EAN :3661227035403
Détails articles : PLOT RIADAFLEX 52145411 D. 40MM H. 40MM M10
Armatures : plaques cylindriques. Caoutchouc naturel adhéré, forme cylindrique. Fixation par vis, par écrous ou mixte.
Points forts
Simplicité de montage. Produit simple et économique. Gamme étendue.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Modèle | diam 40mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,04 € HT
/ unité
78,05 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

